Descripción general
Descripción del fabricante
Banda de cinta RB81-5 Super Blue
- Fabricado en EE. UU.
- Versión con banda del cinturón en V Super Blue Ribbon
- La banda de unión está altamente diseñada para unir permanentemente varias correas, lo que permite que las correas funcionen como una sola unidad con distribución de carga y desgaste uniformes
- Evita que la correa se mueva y se vuelque
- Excelente resistencia al aceite y al calor
- Disipación estática
- Amortigua la vibración
- Absorbe cargas de choque pesadas
Especificaciones
- Categoría de correaSerie clásica - Pulgadas
- SecciónB
- Número de hebras5
- Longitud exterior nominal84 pulg.
- Recocido/SuavizadoSuave
- Ancho superior por hebra21/32 pulg.
- Estilo cinturónSuper II®
- Ancho de costilla0.6563 pulg.
- Material del cordón de refuerzoPoliéster
- Características de resistenciaResistente al aceite y al calor, disipador estático
- Ancho superior3-9/32 pulg.
- ColorNegro
- MaterialGoma de estireno butadieno
- Rango de temperatura de funcionamiento-35 a 120 °F
- Estándares cumplidosARPM
- Número de Upc del fabricante070964289360
- UPC_NO785201691027
- Peso5.883 lb
- Altura de la correa13/32 pulg.
- Tipo de productoCorreas trapezoidales industriales
- Material del cablePoliéster
- Grosor0.5000 pulg.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Timken Belts UpdateSince the acquisition of Carlisle belts in 2015, everything about a Timken belt has been weighed against the high expectations associated with the Timken brand. Best-in-Class Engineering and Development. Advanced Compound and Material Sciences. Exacting Tolerances for Dimensional Criteria
View Literature
Timken Flour Power Roller Mill BeltsAvoid downtime with durable and dependable Flour Power roller mill belts. Flour Power roller mill belts offer efficient and reliable power transmission in a compact drive solution.
View Literature
Timken Feather Picker V-BeltsReduce downtime and maintenance costs with premium quality Timken belts for poultry processing equipment.
View Literature