Motion
2GBC144
Correa trapezoidal clásica Super Gripband - C, 7/8 pulg. de ancho superior, 2 hilos, 148 pulg. de longitud exterior nominal, suave
Artículo MI #00686384
No. Fabricante 2GBC144
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Correa trapezoidal clásica Super Gripband - C, 7/8 pulg. de ancho superior, 2 hilos, 148 pulg. de longitud exterior nominal, suave
Artículo MI #00686384
No. Fabricante 2GBC144
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
2GBC144 CINTURÓN DE BANDA DE AGARRE
  • Ideales para cargas de impulsos: todas las bandas con bandas de alisado proporcionan la solución de banda para cargas de impulsos/choques y las demandas de la industria agregada. El material de banda ayuda a evitar que el material se introduzca entre la polea y las correas. Elimina la posibilidad de rotación de la correa en centros estrechos y largos: las correas con banda garantizan que todas las correas dentro de la transmisión funcionen de forma uniforme con las poleas sin posibilidad de rotación de la correa, incluso cuando los centros son muy largos.

Especificaciones

  • Categoría de correa
    Banda de agarre
  • Sección
    C
  • Número de hebras
    2
  • Longitud exterior nominal
    148 pulg.
  • Recocido/Suavizado
    Suave
  • Tipo de construcción
    Envuelto y con banda
  • Ancho superior por hebra
    7/8 pulg.
  • Estilo cinturón
    BANDA DE AGARRE
  • Material del cordón de refuerzo
    Poliéster
  • Ancho superior
    1-3/4 pulg.
  • Longitud del paso
    146.9000 pulg.
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma sintética - Envuelta en neopreno
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    230 °F
  • Estándares cumplidos
    RMA
  • Número de Upc del fabricante
    662289141418
  • UPC_NO
    662289141418
  • Peso
    7.88 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    2GBC144
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de banda
    Múltiples correas unidas permanentemente con tejido de ingeniería
  • Tipo de correa
    Cinturones con banda de agarre
  • Sección transversal
    7/8 x 17/32 pulg.
  • Altura de la correa
    17/32 pulg.
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Material del cable
    Fibra sintética

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo