Descripción general
Especificaciones
- SecciónC
- Número de hebras4
- Longitud exterior nominal116 pulg.
- Recocido/SuavizadoSuave
- Tipo de construcciónEnvuelto
- Ancho superior por hebra7/8 pulg.
- Material del cordón de refuerzoPoliéster
- Características de resistenciaResistente al aceite
- MaterialGoma sintética - Neopreno
- Estándares cumplidosRMA
- Tipo de correaCorrea en V
- Altura de la correa17/32 pulg.
- Tipo de productoCorreas trapezoidales industriales
- Material del cablePoliéster
- Temperatura máxima+140°F / +60 °C
- Temperatura mínima-30°F / -34 °C
- Conductivo estáticoSí
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de rediseño del reductor de plásticos de cauchoA rubber and plastics manufacturer was using an outdated and difficult-to-maintain drive system on their bulk material hoppers.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de solución de Dodge para mineríaMotion provided a compact motorized gearbox and motor that streamlined the operation, saving the customer time and money.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de actualización del acoplamiento Raptor Pulp-PaperThe upgraded couplings have led to increased product life and operational reliability, resulting in an estimated 5 to 7 percent cost savings.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de actualización de cojinetes de papel de pulpaThe customer struggled with short lifespans and time-consuming installations on housed bearings
Ver la documentación
Más recursos
Motion Estudio de caso de reemplazo de caja de engranajes de Dresser obsoleta de pulpa y papel
Se seleccionó una nueva solución Dodge Tigear para restaurar la fiabilidad y simplificar el mantenimiento futuro.
Motion La unidad de transportador de agregado mejora la seguridad y la productividad
Motion y Dodge colaboraron para desarrollar un sistema de transmisión con control remoto que utiliza piñones y conjuntos de cadena adecuados para los transportadores.