Descripción general
Descripción del fabricante
4RCP210 CINTURÓN DE BANDA PREMIUM
Especificaciones
- Categoría de correaSerie clásica - Pulgadas
- SecciónC
- Número de hebras4
- Longitud exterior nominal214 pulg.
- Recocido/SuavizadoSuave
- Ancho superior por hebra7/8 pulg.
- Ancho de costilla1.0000 pulg.
- Material del cordón de refuerzoPoliéster
- Ancho superior3-1/2 pulg.
- ColorNegro
- MaterialDieno
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 a 140 °F
- Número de Upc del fabricante698672460750
- UPC_NO698672460750
- Peso18.87 lb
- Altura de la correa17/32 pulg.
- Tipo de productoCorreas trapezoidales industriales
- Material del cableAramida
- Grosor0.5313 pulg.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad