Motion
5/C255
Cinturón en V clásico con banda cruzada - C, 7/8 in de ancho superior, 5 hilos, 257 in de largo exterior nominal, suave
Artículo MI #00687402
No. Fabricante 5/C255
Precio1,529.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinturón en V clásico con banda cruzada - C, 7/8 in de ancho superior, 5 hilos, 257 in de largo exterior nominal, suave
Artículo MI #00687402
No. Fabricante 5/C255
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
Precio1,529.57 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTURÓN EN V CLÁSICO ENVUELTO CON BANDAS 5/C255
  • Conductivo estático; resistente al aceite; cubierta resistente a la abrasión de larga duración; construcción de banda de sujeción para una tensión uniforme entre correas dentro de cada banda; cuerdas de tracción de alta resistencia diseñadas para un deterioro mínimo de la tensión y un bajo mantenimiento; garantía limitada de 1 año

Especificaciones

  • Categoría de correa
    Cinturón en V clásico con banda envuelta
  • Sección
    C
  • Número de hebras
    5
  • Longitud exterior nominal
    257 pulg.
  • Recocido/Suavizado
    Suave
  • Ancho superior por hebra
    7/8 pulg.
  • Material del cordón de refuerzo
    Poliéster
  • Longitud efectiva
    258.46 pulg.
  • Material
    Goma sintética - SBR
  • UPC_NO
    195199031260
  • Peso
    30.9 lb
  • Código de armonización
    4010391000
  • Descripción
    Cinturón en V clásico con banda envuelta
  • Circunferencia exterior
    259.58 pulg.
  • Altura de la correa
    17/32 pulg.
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Material del cable
    Material sintético

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo