Motion
RC270-5

Dodge
RC270-5

Correa en V clásica de polibanda - C, 7/8 in de ancho superior, 5 trenzado, 272 in de longitud exterior nominal, suave
Artículo MI #00687409
No. Fabricante RC270-5
Precio1,683.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
RC270-5

Correa en V clásica de polibanda - C, 7/8 in de ancho superior, 5 trenzado, 272 in de longitud exterior nominal, suave
Artículo MI #00687409
No. Fabricante RC270-5
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
Precio1,683.82 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
5XC270 CINTA DE VIDA ÚTIL SELLADA DE BANDA DE POLIETILENO 107667

Especificaciones

  • Sección
    C
  • Número de hebras
    5
  • Longitud exterior nominal
    272 pulg.
  • Recocido/Suavizado
    Suave
  • Tipo de construcción
    Envuelto
  • Ancho superior por hebra
    7/8 pulg.
  • Material del cordón de refuerzo
    Poliéster
  • Características de resistencia
    Resistente al aceite
  • Material
    Goma sintética - Neopreno
  • Estándares cumplidos
    RMA
  • Tipo de correa
    Correa en V
  • Altura de la correa
    17/32 pulg.
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Material del cable
    Poliéster
  • Temperatura máxima
    +140°F / +60 °C
  • Temperatura mínima
    -30°F / -34 °C
  • Conductivo estático
    Sí

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo