5RCP300
Variador de correa en V con banda premium clásico - C, 7/8 in de ancho superior, 5 trenzado, 302 in de longitud exterior nominal, suave
Artículo MI #00687427
No. Fabricante 5RCP300
Precio2,543.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Variador de correa en V con banda premium clásico - C, 7/8 in de ancho superior, 5 trenzado, 302 in de longitud exterior nominal, suave
Artículo MI #00687427
No. Fabricante 5RCP300
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
Precio2,543.23 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
5RCP300 CINTURÓN DE BANDA PREMIUM

Especificaciones

  • Categoría de correa
    Serie clásica - Pulgadas
  • Sección
    C
  • Número de hebras
    5
  • Longitud exterior nominal
    302 pulg.
  • Recocido/Suavizado
    Suave
  • Ancho superior por hebra
    7/8 pulg.
  • Ancho de costilla
    1.0000 pulg.
  • Material del cordón de refuerzo
    Poliéster
  • Ancho superior
    4-3/8 pulg.
  • Color
    Negro
  • Material
    Dieno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a 140 °F
  • Número de Upc del fabricante
    698672461009
  • UPC_NO
    698672461009
  • Peso
    33.36 lb
  • Altura de la correa
    17/32 pulg.
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Material del cable
    Aramida
  • Grosor
    0.5313 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo