Descripción general
Especificaciones
- Categoría de correaSerie clásica - Pulgadas
- SecciónC
- Número de hebras5
- Longitud exterior nominal332 pulg.
- Recocido/SuavizadoSuave
- Ancho superior por hebra7/8 pulg.
- Ancho de costilla1.0000 pulg.
- Material del cordón de refuerzoPoliéster
- Ancho superior4-3/8 pulg.
- ColorNegro
- MaterialDieno
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 a 140 °F
- Número de Upc del fabricante698672461047
- UPC_NO698672461047
- Peso36.69 lb
- Altura de la correa17/32 pulg.
- Tipo de productoCorreas trapezoidales industriales
- Material del cableAramida
- Grosor0.5313 pulg.