Descripción general
- La construcción de la correa en V Hi-Power® PowerBand® de Gates permite que varias correas funcionen como una sola unidad, con una distribución uniforme de la carga y un ajuste seguro de cada hebra en la ranura de la polea. Ofrece una solución para transmisiones en las que las correas individuales vibran, dan vuelta o saltan de las poleas. Constan de varias correas trapezoidales unidas por una banda de unión permanente de alta resistencia que ofrece una solución más estable en comparación con una sola correa.
- Las cuerdas de tracción de unión flexible se vulcanizan como una unidad sólida, lo que hace que la correa sea altamente resistente a las fuerzas de tracción y flexión, la fatiga y las cargas de choque.
- La banda fuerte controla la distancia entre correas y evita que se doblen lateralmente.
- El compuesto elastomérico protege la correa del calor, el ozono y la luz solar.
Especificaciones
- SecciónD
- Número de hebras3
- Longitud exterior nominal125 pulg.
- Recocido/SuavizadoSuave
- Ancho superior por hebra1-1/4 pulg.
- Longitud efectiva123.3 pulg.
- MaterialGoma sintética - SBR
- Peso18.86 lb
- Altura de la correa3/4 pulg.
- Tipo de productoCorreas trapezoidales industriales
- Material del cablePoliéster
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Motion Mining Hydraulic Hose and Fittings Improvement Case StudyMotion recommended Gates hose and fittings which provide superior durability with proper hose ratings and longer life covers.
View Literature
Motion Food-Bev In-House Hose Assembly Solution Case StudyMotion partnered with Gates to implement an inhouse hose assembly program.
View Literature
Motion General Manufacturing In-House Hose Assembly Case StudyMotion introduced the Gates Hose Program, supplying an in-house crimper and comprehensive training to enable rapid hose assembly.
View Literature
Motion Pulp Paper Proactive Safety Case StudyA large paper mill needed to certify its maintenance team on critical hydraulic safety and hose assembly procedures to mitigate significant operational and safety risks.
View Literature
More resources
Motion Poultry Safety First Partnership Case Study
When a critical hydraulic crimper failed at a major poultry processing plant, halting their maintenance operations, the Motion team identified a deeper, hidden safety risk in their assembly process.
Motion Equipment-Machinery On-Site Hose Crimper Program Case Study
Motion introduced the Gates Crimper Program, providing the customer with a free crimper and saw, empowering them to build their own hoses in minutes and take control of their maintenance.