RD300-3

Dodge
RD300-3

Tira en V clásica de polibanda - D, 1-1/4 pulg. de ancho superior, 3 trenzado, 303 pulg. de longitud exterior nominal, suave
Artículo MI #00687738
No. Fabricante RD300-3
Precio2,068.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
RD300-3

Tira en V clásica de polibanda - D, 1-1/4 pulg. de ancho superior, 3 trenzado, 303 pulg. de longitud exterior nominal, suave
Artículo MI #00687738
No. Fabricante RD300-3
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
Precio2,068.25 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
3XD300 CINTA DE VIDA ÚTIL SELLADA DE BANDA DE POLIETILENO 107760

Especificaciones

  • Sección
    D
  • Número de hebras
    3
  • Longitud exterior nominal
    303 pulg.
  • Recocido/Suavizado
    Suave
  • Tipo de construcción
    Envuelto
  • Ancho superior por hebra
    1-1/4 pulg.
  • Material del cordón de refuerzo
    Poliéster
  • Características de resistencia
    Resistente al aceite
  • Material
    Goma sintética - Neopreno
  • Estándares cumplidos
    RMA
  • Tipo de correa
    Correa en V
  • Altura de la correa
    3/4 pulg.
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Material del cable
    Poliéster
  • Temperatura máxima
    +140°F / +60 °C
  • Temperatura mínima
    -30°F / -34 °C
  • Conductivo estático

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo