Motion
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
4/D120

Correa en V Classical Hi-Power II - D, 1-1/4 in de ancho superior, 4 hebras, 125 in de longitud exterior nominal, suave
Artículo MI #00687814
No. Fabricante 4/D120

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
4/D120 BANDA DE ALIMENTACIÓN
  • La construcción de la correa en V Hi-Power® PowerBand® de Gates permite que varias correas funcionen como una sola unidad, con una distribución uniforme de la carga y un ajuste seguro de cada hebra en la ranura de la polea. Ofrece una solución para transmisiones en las que las correas individuales vibran, dan vuelta o saltan de las poleas. Constan de varias correas trapezoidales unidas por una banda de unión permanente de alta resistencia que ofrece una solución más estable en comparación con una sola correa.
  • Las cuerdas de tracción de unión flexible se vulcanizan como una unidad sólida, lo que hace que la correa sea altamente resistente a las fuerzas de tracción y flexión, la fatiga y las cargas de choque.
  • La banda fuerte controla la distancia entre correas y evita que se doblen lateralmente.
  • El compuesto elastomérico protege la correa del calor, el ozono y la luz solar.

Especificaciones

  • Sección
    D
  • Número de hebras
    4
  • Longitud exterior nominal
    125 pulg.
  • Recocido/Suavizado
    Suave
  • Ancho superior por hebra
    1-1/4 pulg.
  • Longitud efectiva
    123.3 pulg.
  • Material
    Goma sintética - SBR
  • Peso
    24.45 lb
  • Altura de la correa
    3/4 pulg.
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Material del cable
    Poliéster

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos