Motion
4RDP270
Clásica transmisión con correa en V premium - D, 1-1/4 pulg. de ancho superior, 4 trenzado, 273 pulg. de longitud exterior nominal, suave
Artículo MI #00687899
No. Fabricante 4RDP270
Precio3,380.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Clásica transmisión con correa en V premium - D, 1-1/4 pulg. de ancho superior, 4 trenzado, 273 pulg. de longitud exterior nominal, suave
Artículo MI #00687899
No. Fabricante 4RDP270
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
Precio3,380.62 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
4RDP270 CINTURÓN DE BANDA PREMIUM

Especificaciones

  • Categoría de correa
    Serie clásica - Pulgadas
  • Sección
    D
  • Número de hebras
    4
  • Longitud exterior nominal
    273 pulg.
  • Recocido/Suavizado
    Suave
  • Ancho superior por hebra
    1-1/4 pulg.
  • Ancho de costilla
    1.4375 pulg.
  • Material del cordón de refuerzo
    Poliéster
  • Ancho superior
    5 pulg.
  • Color
    Negro
  • Material
    Dieno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a 140 °F
  • Número de Upc del fabricante
    698672470513
  • UPC_NO
    698672470513
  • Peso
    44.52 lb
  • Altura de la correa
    3/4 pulg.
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Material del cable
    Aramida
  • Grosor
    0.7500 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo