Descripción general
- Los cordones Flex-Bonded están fuertemente unidos al cuerpo de la correa, lo que da como resultado una distribución de la carga igual y la absorción de la tensión de flexión sin deterioro del cordón
- La funda Flex-Weave es una estructura de tela patentada para una mayor vida útil de la funda, que proporciona una protección extendida al núcleo de la correa contra el aceite, la suciedad y el calor
- Las paredes laterales cóncavas proporcionan un soporte de cable adecuado y un contacto completo con la ranura de la polea para una carga igual y un desgaste uniforme
- Las curvas de Gates proporcionan un contacto completo con las ranuras de la polea para una carga uniforme de los cables, un desgaste uniforme y una mayor vida útil de la correa
- La banda de unión garantiza una alta rigidez lateral, guiando la correa en línea recta y evitando que se salga de la transmisión
- Conductivo estático (ISO 1813) y puede utilizarse como tal en las condiciones descritas en la Directiva 2014/34/EU-ATEX
- Ahorro en espacio y peso de la transmisión gracias a la alta eficiencia de la transmisión
- Alta estabilidad y funcionamiento suave en los discos más duros
- Rango de temperatura: -30C a +60C (-22F a +140F)
- Posibles economías de diseño importantes
- Disponible bajo demanda en conjuntos coincidentes
- Mejor resistencia a las vibraciones
- Cumple con REACH y RoHS 2
Especificaciones
- SecciónD
- Número de hebras5
- Longitud exterior nominal125 pulg.
- Recocido/SuavizadoSuave
- Ancho superior por hebra1-1/4 pulg.
- MaterialGoma sintética - SBR
- Número de Upc del fabricante072053232127
- UPC_NO072053232127
- Altura de la correa3/4 pulg.
- Tipo de productoCorreas trapezoidales industriales
- Material del cablePoliéster
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Caso práctico de mejora de mangueras hidráulicas y accesorios de mineríaMotion manguera y accesorios recomendados de Gates que proporcionan una durabilidad superior con clasificaciones de manguera adecuadas y cubiertas de mayor vida útil.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de solución de ensamblaje de manguera interno de Food-BevMotion se asoció con Gates para implementar un programa interno de montaje de mangueras.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso del conjunto de manguera interno de fabricación generalMotion presentó el programa de mangueras de Gates, que proporciona una prensa interna y una formación completa para permitir un montaje rápido de la manguera.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de seguridad proactiva de Pulp PaperUna gran fábrica de papel necesitaba certificar a su equipo de mantenimiento en procedimientos críticos de seguridad hidráulica y montaje de mangueras para mitigar riesgos operativos y de seguridad significativos.
Ver la documentación
Más recursos
Motion Primer caso práctico de asociación de seguridad avícola
Cuando una crimpadora hidráulica crítica falló en una importante planta de procesamiento de aves de corral, deteniendo sus operaciones de mantenimiento, el equipo de Motion identificó un riesgo de seguridad más profundo y oculto en su proceso de ensamblaje.
Motion Estudio de caso del programa de engarzado de mangueras in situ de maquinaria y equipos
Motion presentó el programa de engarzado de Gates, que proporciona al cliente un engarzador y una sierra gratuitos, permitiéndole construir sus propias mangueras en minutos y tomar el control de su mantenimiento.