Descripción general
- Fabricado en EE. UU.
- Versión con banda del cinturón en V Super Blue Ribbon
- La banda de unión está altamente diseñada para unir permanentemente varias correas, lo que permite que las correas funcionen como una sola unidad con distribución de carga y desgaste uniformes
- Evita que la correa se mueva y se vuelque
- Excelente resistencia al aceite y al calor
- Disipación estática
- Amortigua la vibración
- Absorbe cargas de choque pesadas
Especificaciones
- Categoría de correaSerie clásica - Pulgadas
- SecciónD
- Número de hebras5
- Longitud exterior nominal228 pulg.
- Recocido/SuavizadoSuave
- Ancho superior por hebra1-1/4 pulg.
- Estilo cinturónSuper II®
- Ancho de costilla1.2500 pulg.
- Material del cordón de refuerzoPoliéster
- Características de resistenciaResistente al aceite y al calor, disipador estático
- Ancho superior6-1/4 pulg.
- ColorNegro
- MaterialGoma de estireno butadieno
- Rango de temperatura de funcionamiento-35 a 120 °F
- Estándares cumplidosARPM
- Número de Upc del fabricante070964292766
- UPC_NO785201700002
- Peso47.846 lb
- Altura de la correa3/4 pulg.
- Tipo de productoCorreas trapezoidales industriales
- Material del cablePoliéster
- Grosor0.8125 pulg.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Actualización de bandas TimkenDesde la adquisición de las correas Carlisle en 2015, todo lo relacionado con una correa Timken se ha comparado con las altas expectativas asociadas a la marca Timken. La mejor ingeniería y desarrollo de su clase. Ciencias avanzadas de compuestos y materiales. Exactitud de las tolerancias para los criterios dimensionales
Ver la documentación
Correas Timken para molinos de rodillos Flour PowerEvite los tiempos de inactividad con las duraderas y confiables correas para molinos de rodillos Flour Power. Las correas para molinillo de rodillos Flour Power ofrecen una transmisión de potencia eficiente y fiable en una solución de transmisión compacta.
Ver la documentación
Bandas en V Timken Feather PickerReduzca el tiempo de inactividad y los costes de mantenimiento con correas Timken de primera calidad para equipos de procesamiento de aves de corral.
Ver la documentación