RD480-5
Cinturón en V clásico con banda de cinta superazul - D, 1-1/4 in de ancho superior, 5 hilos, 483 in de largo exterior nominal, liso
Artículo MI #00688127
No. Fabricante RD480-5
Precio5,753.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinturón en V clásico con banda de cinta superazul - D, 1-1/4 in de ancho superior, 5 hilos, 483 in de largo exterior nominal, liso
Artículo MI #00688127
No. Fabricante RD480-5
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
Precio5,753.29 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
Banda de cinta RD480-5 Super Blue
  • Fabricado en EE. UU.
  • Versión con banda del cinturón en V Super Blue Ribbon
  • La banda de unión está altamente diseñada para unir permanentemente varias correas, lo que permite que las correas funcionen como una sola unidad con distribución de carga y desgaste uniformes
  • Evita que la correa se mueva y se vuelque
  • Excelente resistencia al aceite y al calor
  • Disipación estática
  • Amortigua la vibración
  • Absorbe cargas de choque pesadas

Especificaciones

  • Categoría de correa
    Serie clásica - Pulgadas
  • Sección
    D
  • Número de hebras
    5
  • Longitud exterior nominal
    483 pulg.
  • Recocido/Suavizado
    Suave
  • Ancho superior por hebra
    1-1/4 pulg.
  • Estilo cinturón
    Super II®
  • Ancho de costilla
    1.2500 pulg.
  • Material del cordón de refuerzo
    Poliéster
  • Características de resistencia
    Resistente al aceite y al calor, disipador estático
  • Ancho superior
    6-1/4 pulg.
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma de estireno butadieno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -35 a 120 °F
  • Estándares cumplidos
    ARPM
  • Número de Upc del fabricante
    070964293282
  • UPC_NO
    785201700866
  • Peso
    102.005 lb
  • Altura de la correa
    3/4 pulg.
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Material del cable
    Poliéster
  • Grosor
    0.8125 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo