Descripción general
Especificaciones
- Categoría de correaSerie clásica - Pulgadas
- SecciónAA
- Número de hebras1
- Longitud exterior nominal53 pulg.
- Recocido/SuavizadoSuave
- Tipo de construcciónDoble V
- Ancho superior por hebra1/2 pulg.
- Estilo cinturónHexagonal
- Ancho superior1/2 pulg.
- MaterialGoma sintética - EPDM
- Número de Upc del fabricante698672250016
- UPC_NO698672250016
- Peso0.50 lb
- Altura de la correa13/32 pulg.
- Tipo de productoCorreas trapezoidales industriales
- Material del cablePoliéster