Descripción general
- Ideal para transmisiones de varios ejes: cuando una transmisión requiere la operación de varios ejes para funcionar en la misma dirección o en diferentes direcciones, las correas trapeciales dobles son la solución más económica. Ideal para transmisiones en serpentín.
Especificaciones
- Categoría de correaCorrea de agarre
- SecciónBB
- Número de hebras1
- Longitud exterior nominal58 pulg.
- Recocido/SuavizadoSuave
- Tipo de construcciónClásico
- Ancho superior por hebra21/32 pulg.
- Estilo cinturónGripbelt®
- Ancho superior21/32 pulg.
- Longitud del paso57.9000 pulg.
- MaterialGoma sintética - Envuelta en neopreno
- Número de Upc del fabricante662289163915
- UPC_NO662289163915
- Peso0.76 lb
- Número de catálogo del fabricanteBB55
- Página de producto del fabricante
- Tipo de correaCorreas trapezoidales Super Gripbelt
- Altura de la correa17/32 pulg.
- Tipo de productoCorreas trapezoidales industriales
- Material del cableFibra sintética