Descripción general
- Ideal para transmisiones de varios ejes: cuando una transmisión requiere la operación de varios ejes para funcionar en la misma dirección o en diferentes direcciones, las correas trapeciales dobles son la solución más económica. Ideal para transmisiones en serpentín.
Especificaciones
- Categoría de correaSerie clásica - Pulgadas
- SecciónBB
- Número de hebras1
- Longitud exterior nominal96 pulg.
- Recocido/SuavizadoSuave
- Tipo de construcciónEnvuelto
- Ancho superior por hebra21/32 pulg.
- Estilo cinturónGripbelt®
- Material del cordón de refuerzoPoliéster
- Características de resistenciaAceite y productos químicos según ARPM IP-3-2, disipación estática según ARPM IP-3-3
- Ancho superior21/32 pulg.
- Longitud del paso95.9000 pulg.
- MaterialGoma sintética - Envuelta en neopreno
- Rango de temperatura de funcionamiento-32 a +140 °F
- Estándares cumplidosARPM IP-20
- Número de Upc del fabricante662289133963
- UPC_NO662289133963
- Peso1.20 lb
- Número de catálogo del fabricanteBB93
- Página de producto del fabricante
- Tipo de correaCorreas trapezoidales de doble correa trapezoidal
- Altura de la correa17/32 pulg.
- Tipo de productoCorreas trapezoidales industriales
- Material del cableFibra sintética
- Grosor0.5310 pulg.