Descripción general
- Ideal para transmisiones de varios ejes: cuando una transmisión requiere la operación de varios ejes para funcionar en la misma dirección o en diferentes direcciones, las correas trapeciales dobles son la solución más económica. Ideal para transmisiones en serpentín.
Especificaciones
- Categoría de correaCorrea de agarre
- SecciónCC
- Número de hebras1
- Longitud exterior nominal162 pulg.
- Recocido/SuavizadoSuave
- Tipo de construcciónClásico
- Ancho superior por hebra7/8 pulg.
- Estilo cinturónGripbelt®
- Ancho superior7/8 pulg.
- Longitud del paso162.2000 pulg.
- MaterialGoma sintética - Envuelta en neopreno
- Número de Upc del fabricante662289264445
- UPC_NO662289264445
- Peso3.71 lb
- Número de catálogo del fabricanteCC158
- Página de producto del fabricante
- Tipo de correaCorreas trapezoidales Super Gripbelt
- Altura de la correa23/32 pulg.
- Tipo de productoCorreas trapezoidales industriales
- Material del cableFibra sintética