Motion
CC 173
Cinturón en V clásico de doble cara - CC, 7/8 in de ancho superior, 1 hebra, 177 in de longitud exterior nominal, suave
Artículo MI #00688890
No. Fabricante CC 173
Precio506.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinturón en V clásico de doble cara - CC, 7/8 in de ancho superior, 1 hebra, 177 in de longitud exterior nominal, suave
Artículo MI #00688890
No. Fabricante CC 173
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
Precio506.72 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CC 173 CINTURÓN EN V DOBLE

Especificaciones

  • Categoría de correa
    Serie clásica - Pulgadas
  • Sección
    CC
  • Número de hebras
    1
  • Longitud exterior nominal
    177 pulg.
  • Recocido/Suavizado
    Suave
  • Tipo de construcción
    Doble V
  • Ancho superior por hebra
    7/8 pulg.
  • Material del cordón de refuerzo
    Poliéster
  • Ancho superior
    7/8 pulg.
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma sintética - EPDM
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a 140 °F
  • Número de Upc del fabricante
    698672270151
  • UPC_NO
    698672270151
  • Peso
    4.13 lb
  • Altura de la correa
    23/32 pulg.
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Material del cable
    Poliéster
  • Grosor
    0.7188 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo