Motion
CC180
Cinturón en V clásico de doble cara - CC, 7/8 in de ancho superior, 1 hebra, 184 in de longitud exterior nominal, suave
Artículo MI #00688892
No. Fabricante CC180
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinturón en V clásico de doble cara - CC, 7/8 in de ancho superior, 1 hebra, 184 in de longitud exterior nominal, suave
Artículo MI #00688892
No. Fabricante CC180
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
CC 180 CINTURÓN DOBLE-V
  • Ideal para transmisiones de varios ejes: cuando una transmisión requiere la operación de varios ejes para funcionar en la misma dirección o en diferentes direcciones, las correas trapeciales dobles son la solución más económica. Ideal para transmisiones en serpentín.

Especificaciones

  • Categoría de correa
    Correa de agarre
  • Sección
    CC
  • Número de hebras
    1
  • Longitud exterior nominal
    184 pulg.
  • Recocido/Suavizado
    Suave
  • Tipo de construcción
    Clásico
  • Ancho superior por hebra
    7/8 pulg.
  • Estilo cinturón
    Gripbelt®
  • Ancho superior
    7/8 pulg.
  • Longitud del paso
    184.2000 pulg.
  • Material
    Goma sintética - Envuelta en neopreno
  • Número de Upc del fabricante
    662289214426
  • UPC_NO
    662289214426
  • Peso
    4.24 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    CC180
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de correa
    Correas trapezoidales Super Gripbelt
  • Altura de la correa
    23/32 pulg.
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Material del cable
    Fibra sintética

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo