Descripción general
Especificaciones
- Categoría de correaSerie clásica - Pulgadas
- SecciónCC
- Número de hebras1
- Longitud exterior nominal422 pulg.
- Recocido/SuavizadoSuave
- Tipo de construcciónDoble V
- Ancho superior por hebra7/8 pulg.
- Material del cordón de refuerzoPoliéster
- Ancho superior7/8 pulg.
- ColorNegro
- MaterialGoma sintética - EPDM
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 a 140 °F
- Número de Upc del fabricante698672119764
- UPC_NO698672119764
- Altura de la correa23/32 pulg.
- Tipo de productoCorreas trapezoidales industriales
- Material del cablePoliéster
- Grosor0.7188 pulg.