1330V242

Gates
1330V242

Cinturón de velocidad variable Multi-Speed® 9804-0447 : 13/16 pulgadas de ancho superior, 24.7 pulgadas de largo total, 13/16 pulgadas de alto total, caucho
Artículo MI #00689514
No. Fabricante 1330V242
Price$104.01/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
1330V242

Cinturón de velocidad variable Multi-Speed® 9804-0447 : 13/16 pulgadas de ancho superior, 24.7 pulgadas de largo total, 13/16 pulgadas de alto total, caucho
Artículo MI #00689514
No. Fabricante 1330V242
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
Su precio$104.01/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CORREA DE VARIAS VELOCIDADES 1330 V 242 (RVS447)

Especificaciones

  • Ancho superior
    21 mm
  • Longitud total
    24.7 pulg.
  • Ángulo de ranura
    30 °
  • Material
    Goma
  • Altura total
    13/16 pulg.
  • Serie de correas
    1330V
  • Material del cordón de refuerzo
    Poliéster
  • Características de resistencia
    Resistente al fuego y al aceite
  • Estándares cumplidos
    RMA
  • Número comercial
    1330V242
  • UPC_NO
    072053229561
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo