1422V300

Gates
1422V300

Cinturón de velocidad variable Multi-Speed® 9804-0493 : 7/8 pulgadas de ancho superior, 30.7 pulgadas de largo total, 7/8 pulgadas de alto total, caucho
Artículo MI #00689615
No. Fabricante 1422V300
Precio87.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
1422V300

Cinturón de velocidad variable Multi-Speed® 9804-0493 : 7/8 pulgadas de ancho superior, 30.7 pulgadas de largo total, 7/8 pulgadas de alto total, caucho
Artículo MI #00689615
No. Fabricante 1422V300

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$87.42/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CORREA DE VARIAS VELOCIDADES 1422 V 300 (RVS493)

Especificaciones

  • Ancho superior
    22 mm
  • Longitud total
    30.7 pulg.
  • Ángulo de ranura
    22 °
  • Material
    Goma
  • Altura total
    7/8 pulg.
  • Serie de correas
    1422V
  • Material del cordón de refuerzo
    Poliéster
  • Características de resistencia
    Resistente al fuego y al aceite
  • Estándares cumplidos
    RMA
  • Número comercial
    1422V300
  • UPC_NO
    072053108026
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos