1422V330

Gates
1422V330

Cinturón de velocidad variable Multi-Speed® 9804-0492 : 7/8 pulgadas de ancho superior, 33.7 pulgadas de largo total, 7/8 pulgadas de alto total, caucho
Artículo MI #00689627
No. Fabricante 1422V330
Precio72.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
1422V330

Cinturón de velocidad variable Multi-Speed® 9804-0492 : 7/8 pulgadas de ancho superior, 33.7 pulgadas de largo total, 7/8 pulgadas de alto total, caucho
Artículo MI #00689627
No. Fabricante 1422V330
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
Precio72.76 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CORREA DE VARIAS VELOCIDADES 1422 V 330 (RVS492)

Especificaciones

  • Ancho superior
    22 mm
  • Longitud total
    33.7 pulg.
  • Ángulo de ranura
    22 °
  • Material
    Goma
  • Altura total
    7/8 pulg.
  • Serie de correas
    1422V
  • Material del cordón de refuerzo
    Poliéster
  • Características de resistencia
    Resistente al fuego y al aceite
  • Estándares cumplidos
    RMA
  • Número comercial
    1422V330
  • UPC_NO
    072053233162
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos