Descripción general
- Diseñado para su uso con poleas industriales de velocidad variable para obtener una amplia gama de velocidades accionadas
- Duradero y resistente al aceite, al calor, al endurecimiento y al acristalamiento
- Flexibilidad y capacidad de carga superiores
- Las paredes laterales de borde sin rematar mejoran la acción de agarre y la eficiencia
- Funcionamiento suave
- Disipación estática
- Respaldado por nuestra garantía Iron Clad
- Fabricado en EE. UU.
Especificaciones
- Ancho superior1.1875 pulg.
- Ángulo de ranura22 °
- MaterialEPDM
- Longitud del paso426 mm
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Actualización de bandas TimkenDesde la adquisición de las correas Carlisle en 2015, todo lo relacionado con una correa Timken se ha comparado con las altas expectativas asociadas a la marca Timken. La mejor ingeniería y desarrollo de su clase. Ciencias avanzadas de compuestos y materiales. Exactitud de las tolerancias para los criterios dimensionales
Ver la documentación
Correas Timken para molinos de rodillos Flour PowerEvite los tiempos de inactividad con las duraderas y confiables correas para molinos de rodillos Flour Power. Las correas para molinillo de rodillos Flour Power ofrecen una transmisión de potencia eficiente y fiable en una solución de transmisión compacta.
Ver la documentación
Bandas en V Timken Feather PickerReduzca el tiempo de inactividad y los costes de mantenimiento con correas Timken de primera calidad para equipos de procesamiento de aves de corral.
Ver la documentación