1922V544
Cinturón de velocidad variable - 1.19 in de ancho superior, 55 in de largo total
Artículo MI #00690130
No. Fabricante 1922V544
Precio151.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinturón de velocidad variable - 1.19 in de ancho superior, 55 in de largo total
Artículo MI #00690130
No. Fabricante 1922V544
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
Su precio$151.87/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1922V544 Correa de corcho de velocidad variable
  • Funcionamiento suave
  • Resistente al aceite y al calor
  • Larga vida útil de la correa
  • Amplia selección de tamaños
  • Disipación estática
  • De vuelta por la garantía Iron Glad de Carlisle

Especificaciones

  • Ancho superior
    1.19 pulg.
  • Longitud total
    55 pulg.
  • Ángulo de ranura
    22 °
  • Material
    EPDM
  • Longitud del paso
    544 mm
  • Serie de correas
    1922V
  • Número de Upc del fabricante
    785201737923
  • UPC_NO
    785201737923
  • Detalles adicionales
    El Cog-Belt® de velocidad variable está diseñado para su uso en aplicaciones que requieren un control de velocidad exacto. Una correa de repuesto que se ha diseñado con los mismos altos estándares que Timken aplica a las correas producidas para fabricantes de equipos originales (OEM).Las paredes laterales Raw Edge mejoran la acción de agarre. La unión unificada de correas y los compuestos de caucho especialmente formulados proporcionan una resistencia superior al envejecimiento causado por el desgaste, el aceite, el calor, la grasa y otros factores ambientales dañinos.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo