1922V846

Gates
1922V846

Cinturón Multi-Speed® 9804-0716 Multi-Speed: 1-3/16 pulgadas de ancho superior, 85.4 pulgadas de largo total, 1-3/16 pulgadas de alto total, caucho
Artículo MI #00690245
No. Fabricante 1922V846
Precio272.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
1922V846

Cinturón Multi-Speed® 9804-0716 Multi-Speed: 1-3/16 pulgadas de ancho superior, 85.4 pulgadas de largo total, 1-3/16 pulgadas de alto total, caucho
Artículo MI #00690245
No. Fabricante 1922V846
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
Su precio$272.50/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CORREA DE VARIAS VELOCIDADES 1922 V 846 ( )
  • La correa multivelocidad de Gatesse ajusta a la ranura de la polea sin dificultad, proporcionando una amplia gama de velocidades y relaciones de velocidad
  • Además de la línea de correas Multi-Speed estándar, hay disponibles tamaños especiales (anchura superior, grosor y ángulo) a petición

Especificaciones

  • Ancho superior
    30 mm
  • Longitud total
    85.4 pulg.
  • Ángulo de ranura
    22 °
  • Material
    Goma
  • Altura total
    1-3/16 pulg.
  • Serie de correas
    1922V
  • Material del cordón de refuerzo
    Poliéster
  • Características de resistencia
    Resistente al fuego y al aceite
  • Estándares cumplidos
    RMA
  • Número comercial
    1922V846
  • Número de Upc del fabricante
    072053238990
  • UPC_NO
    072053238990
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos