1926V250

Gates
1926V250

Cinturón Multi-Speed® 9804-0633 Multi-Speed: 1-3/16 pulgadas de ancho superior, 25.7 pulgadas de largo total, 1-3/16 pulgadas de alto total, caucho
Artículo MI #00690306
No. Fabricante 1926V250
Precio141.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
1926V250

Cinturón Multi-Speed® 9804-0633 Multi-Speed: 1-3/16 pulgadas de ancho superior, 25.7 pulgadas de largo total, 1-3/16 pulgadas de alto total, caucho
Artículo MI #00690306
No. Fabricante 1926V250
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
Su precio$141.50/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CORREA DE VARIAS VELOCIDADES 1926 V 250 (RVS633)
  • La correa multivelocidad de Gatesse ajusta a la ranura de la polea sin dificultad, proporcionando una amplia gama de velocidades y relaciones de velocidad
  • Además de la línea de correas Multi-Speed estándar, hay disponibles tamaños especiales (anchura superior, grosor y ángulo) a petición

Especificaciones

  • Ancho superior
    30 mm
  • Longitud total
    25.7 pulg.
  • Ángulo de ranura
    26 °
  • Material
    Goma
  • Altura total
    1-3/16 pulg.
  • Serie de correas
    1926V
  • Material del cordón de refuerzo
    Poliéster
  • Características de resistencia
    Resistente al fuego y al aceite
  • Estándares cumplidos
    RMA
  • Número comercial
    1926V250
  • Número de Upc del fabricante
    072053239027
  • UPC_NO
    072053239027
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos