Descripción general
Descripción del fabricante
CINTURÓN DE VELOCIDAD DE 1930V541 VAR
- Todas las correas de velocidad variable de Wood están moldeadas con precisión para garantizar una sección transversal completamente uniforme
- Estas correas están fabricadas delgadas con muescas uniformes de precisión en la parte inferior para una máxima flexibilidad longitudinal.
- Las correas de velocidad variable tienen una increíble rigidez transversal que resiste la distorsión bajo tensiones de cambio de velocidad
- Los miembros de tracción de fibra de aramida de las correas de velocidad variable son dimensionalmente estables, por lo que prolongan la vida útil de la correa
Especificaciones
- Ancho superior1.1875 pulg.
- Ángulo de ranura30 °
- MaterialGoma
- Longitud del paso541 mm
Ayúdenos a mejorar este producto
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad