Descripción general
- Todas las correas de velocidad variable de Wood están moldeadas con precisión para garantizar una sección transversal completamente uniforme
- Estas correas están fabricadas delgadas con muescas uniformes de precisión en la parte inferior para una máxima flexibilidad longitudinal.
- Las correas de velocidad variable tienen una increíble rigidez transversal que resiste la distorsión bajo tensiones de cambio de velocidad
- Los miembros de tracción de fibra de aramida de las correas de velocidad variable son dimensionalmente estables, por lo que prolongan la vida útil de la correa
Especificaciones
- Ancho superior1.5625 pulg.
- Ángulo de ranura30 °
- MaterialGoma
- Longitud del paso490 mm