2830V393
Cinturón Vario Power de velocidad variable: 1.7500 in de ancho superior, 39.3000 in de largo total, caucho reforzado con fibra
Artículo MI #00691291
No. Fabricante 2830V393
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinturón Vario Power de velocidad variable: 1.7500 in de ancho superior, 39.3000 in de largo total, caucho reforzado con fibra
Artículo MI #00691291
No. Fabricante 2830V393
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
2830V393 OPTIBELT SUPER VX
  • RENDIMIENTO: Diseño y construcción de calidad para manejar aplicaciones de rendimiento de alta potencia y alta velocidad.
  • DURACIÓN EXTENDIDA: cordones de poliéster con cubierta de tela adherida especializada resistente a la abrasión para una mayor vida útil de la correa (construcción de cordones de aramida disponible).
  • MAYOR GAMA FLEX: capaz de funcionar con poleas más pequeñas que las correas de velocidad variable convencionales.

Especificaciones

  • Serie de correas
    2830V
  • Ángulo de ranura
    30 °
  • Material
    Goma reforzada con fibra
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    22 a 212 °F
  • Longitud total
    39.3000 pulg.
  • Material del cordón de refuerzo
    Poliéster
  • Características de resistencia
    Resistente al aceite y al calor
  • Ancho superior
    1.7500 pulg.
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo