2836V343

Gates
2836V343

Cinturón Multi-Speed® 9800-0120 Multi-Speed: 1.757 pulgadas de ancho superior, 35.06 pulgadas de largo total, 0.494 pulgadas de alto total, caucho
Artículo MI #00691321
No. Fabricante 2836V343
Precio254.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
2836V343

Cinturón Multi-Speed® 9800-0120 Multi-Speed: 1.757 pulgadas de ancho superior, 35.06 pulgadas de largo total, 0.494 pulgadas de alto total, caucho
Artículo MI #00691321
No. Fabricante 2836V343
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
Precio254.84 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CORREA DE VARIAS VELOCIDADES 2836 V 343 (RVS120)
  • La correa multivelocidad de Gatesse ajusta a la ranura de la polea sin dificultad, proporcionando una amplia gama de velocidades y relaciones de velocidad
  • Además de la línea de correas Multi-Speed estándar, hay disponibles tamaños especiales (anchura superior, grosor y ángulo) a petición

Especificaciones

  • Ancho superior
    44 mm
  • Longitud total
    35.06 pulg.
  • Ángulo de ranura
    36 °
  • Material
    Goma
  • Altura total
    0.494 pulg.
  • Material del cordón de refuerzo
    Serie 9800; Serie 9804; Serie de poliéster 9833; Aramida
  • Color
    Negro
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    180 °F
  • Características de resistencia
    Resistente al aceite y al calor
  • Número de Upc del fabricante
    072053255607
  • UPC_NO
    072053255607

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos