Descripción general
- Las correas trapezoidales Megadyne se han utilizado durante décadas en las industrias y aplicaciones más diferentes, ofreciendo soluciones de transmisión a clientes de todo el mundo.
- La tecnología aplicada garantiza la precisión dimensional en las correas trapezoidales, lo que les permite ser adecuadas para múltiples transmisiones.
- Esta estabilidad dimensional también continúa durante el uso de la correa.
- La variedad de tamaños de correa disponibles permite la aplicación de correas trapezoidales Megadyne en una amplia gama de aplicaciones de transmisión, como máquinas herramienta, lavadoras industriales, máquinas textiles, máquinas de papel continuo, fresadoras de alta potencia, trituradoras de piedra, etc.
Especificaciones
- Ancho superior1.8125 pulg.
- Ángulo de ranura26 °
- MaterialGoma
- Longitud del paso100.6000 pulg.