Descripción general
- Miembros de tensión de módulo alto: garantiza una elasticidad mínima y una excelente estabilidad de la longitud de la correa.
- Paredes laterales Raw Edge: proporciona el máximo agarre y un rendimiento suave y silencioso.
- Resistente al aceite y al calor: ofrece una excelente durabilidad en ambientes hostiles.
- Compuesto de caucho de cloropreno: excelente resistencia al desgaste.
Especificaciones
- Ancho superior1.8125 pulg.
- Ángulo de ranura26 °
- MaterialGoma
- Longitud del paso42.6000 pulg.