Descripción general
- RENDIMIENTO: Diseño y construcción de calidad para manejar aplicaciones de rendimiento de alta potencia y alta velocidad.
- DURACIÓN EXTENDIDA: cordones de poliéster con cubierta de tela adherida especializada resistente a la abrasión para una mayor vida útil de la correa (construcción de cordones de aramida disponible).
- MAYOR GAMA FLEX: capaz de funcionar con poleas más pequeñas que las correas de velocidad variable convencionales.
Especificaciones
- Ancho superior2.0000 pulg.
- Longitud total82.1000 pulg.
- Ángulo de ranura30 °
- MaterialGoma reforzada con fibra
- Altura total0.6200 pulg.
- Serie de correas3230V
- Material del cordón de refuerzoPoliéster
- Rango de temperatura de funcionamiento22 a 212 °F
- Características de resistenciaResistente al aceite y al calor