Motion
4234V998

Gates
4234V998

Cinturón Multi-Speed® 9800-0143 Multi-Speed: 2-5/8 pulgadas de ancho superior, 100.9 pulgadas de largo total, 2-5/8 pulgadas de alto total, caucho
Artículo MI #00692325
No. Fabricante 4234V998
Precio938.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
4234V998

Cinturón Multi-Speed® 9800-0143 Multi-Speed: 2-5/8 pulgadas de ancho superior, 100.9 pulgadas de largo total, 2-5/8 pulgadas de alto total, caucho
Artículo MI #00692325
No. Fabricante 4234V998
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
Su precio$938.15/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CORREA DE VARIAS VELOCIDADES 4234 V 998 (RVS143)
  • La correa multivelocidad de Gatesse ajusta a la ranura de la polea sin dificultad, proporcionando una amplia gama de velocidades y relaciones de velocidad
  • Además de la línea de correas Multi-Speed estándar, hay disponibles tamaños especiales (anchura superior, grosor y ángulo) a petición

Especificaciones

  • Ancho superior
    67 mm
  • Longitud total
    100.9 pulg.
  • Ángulo de ranura
    34 °
  • Material
    Goma
  • Altura total
    2-5/8 pulg.
  • Serie de correas
    4234V
  • Material del cordón de refuerzo
    Poliéster
  • Características de resistencia
    Resistente al fuego y al aceite
  • Estándares cumplidos
    RMA
  • Número comercial
    4234V998
  • Número de Upc del fabricante
    072053281101
  • UPC_NO
    072053281101
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos