4430V1610
Cinturón de velocidad variable - 2.81 in de ancho superior, 162.1 in de largo total
Artículo MI #00692645
No. Fabricante 4430V1610
Precio1,371.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinturón de velocidad variable - 2.81 in de ancho superior, 162.1 in de largo total
Artículo MI #00692645
No. Fabricante 4430V1610
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
Su precio$1,371.05/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
4430V1610 Correa de corcho de velocidad variable
  • Funcionamiento suave
  • Resistente al aceite y al calor
  • Larga vida útil de la correa
  • Amplia selección de tamaños
  • Disipación estática
  • De vuelta por la garantía Iron Glad de Carlisle

Especificaciones

  • Ancho superior
    2.81 pulg.
  • Longitud total
    162.1 pulg.
  • Ángulo de ranura
    30 °
  • Material
    EPDM
  • Longitud del paso
    610 mm
  • Serie de correas
    4430V
  • Número de Upc del fabricante
    785201797514
  • UPC_NO
    785201797514
  • Detalles adicionales
    El Cog-Belt® de velocidad variable está diseñado para su uso en aplicaciones que requieren un control de velocidad exacto. Una correa de repuesto que se ha diseñado con los mismos altos estándares que Timken aplica a las correas producidas para fabricantes de equipos originales (OEM).Las paredes laterales Raw Edge mejoran la acción de agarre. La unión unificada de correas y los compuestos de caucho especialmente formulados proporcionan una resistencia superior al envejecimiento causado por el desgaste, el aceite, el calor, la grasa y otros factores ambientales dañinos.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo