Descripción general
- Diseñado para su uso con poleas industriales de velocidad variable para obtener una amplia gama de velocidades accionadas
- Duradero y resistente al aceite, al calor, al endurecimiento y al acristalamiento
- Flexibilidad y capacidad de carga superiores
- Las paredes laterales de borde sin rematar mejoran la acción de agarre y la eficiencia
- Funcionamiento suave
- Disipación estática
- Respaldado por nuestra garantía Iron Clad
- Fabricado en EE. UU.
Especificaciones
- Ancho superior2.7500 pulg.
- Ángulo de ranura36 °
- MaterialEPDM
- Longitud del paso525 mm
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Actualización de bandas TimkenSince the acquisition of Carlisle belts in 2015, everything about a Timken belt has been weighed against the high expectations associated with the Timken brand. Best-in-Class Engineering and Development. Advanced Compound and Material Sciences. Exacting Tolerances for Dimensional Criteria
Ver la documentación
Correas Timken para molinos de rodillos Flour PowerAvoid downtime with durable and dependable Flour Power roller mill belts. Flour Power roller mill belts offer efficient and reliable power transmission in a compact drive solution.
Ver la documentación
Bandas en V Timken Feather PickerReduce downtime and maintenance costs with premium quality Timken belts for poultry processing equipment.
Ver la documentación