Motion
4630V663

Gates
4630V663

Cinturón Multi-Speed® 9800-0378 Multi-Speed: 2-7/8 pulgadas de ancho superior, 67.3 pulgadas de largo total, 2-7/8 pulgadas de alto total, caucho
Artículo MI #00692778
No. Fabricante 4630V663
Precio831.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
4630V663

Cinturón Multi-Speed® 9800-0378 Multi-Speed: 2-7/8 pulgadas de ancho superior, 67.3 pulgadas de largo total, 2-7/8 pulgadas de alto total, caucho
Artículo MI #00692778
No. Fabricante 4630V663
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
Su precio$831.88/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CORREA DE VARIAS VELOCIDADES 4630 V 663 (RVS378)
  • La correa multivelocidad de Gatesse ajusta a la ranura de la polea sin dificultad, proporcionando una amplia gama de velocidades y relaciones de velocidad
  • Además de la línea de correas Multi-Speed estándar, hay disponibles tamaños especiales (anchura superior, grosor y ángulo) a petición

Especificaciones

  • Ancho superior
    73 mm
  • Longitud total
    67.3 pulg.
  • Ángulo de ranura
    30 °
  • Material
    Goma
  • Altura total
    2-7/8 pulg.
  • Serie de correas
    4630V
  • Material del cordón de refuerzo
    Poliéster
  • Características de resistencia
    Resistente al fuego y al aceite
  • Estándares cumplidos
    RMA
  • Número comercial
    4630V663
  • Número de Upc del fabricante
    072053282948
  • UPC_NO
    072053282948
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos