100XL025
Cinturón de distribución - XL, paso de 0.2000 pulg., paso de 10.0000 pulg. de longitud, 0.2500 pulg. de ancho, 50 dientes, material de polímero
Artículo MI #00693256
No. Fabricante 100XL025
Precio5.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinturón de distribución - XL, paso de 0.2000 pulg., paso de 10.0000 pulg. de longitud, 0.2500 pulg. de ancho, 50 dientes, material de polímero
Artículo MI #00693256
No. Fabricante 100XL025
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
Precio5.68 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
100XL025 Correa de distribución Synchro-Cog
  • Vida útil mejorada de la correa
  • Reducción del deterioro de la tensión
  • Resistente a los saltos y al cizallamiento
  • Reducción del desgaste de la rueda dentada
  • Amortiguación de impactos
  • Reducción del ruido

Especificaciones

  • Tipo de correa
    XL
  • Paso
    0.2000 pulg.
  • Longitud total
    10.0000 pulg.
  • Ancho general
    0.2500 pulg.
  • Material
    Polímero
  • Número de dientes
    50
  • Número de lados dentados
    1
  • Longitud del paso
    10.0000 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    785201720314
  • UPC_NO
    785201720314
  • Peso
    0.01 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo