Descripción general
Descripción del fabricante
120XL025 CINTURÓN DE AJUSTE
- Resistente al fuego; resistente al aceite
Especificaciones
- Tipo de correaXL
- Paso0.2000 pulg.
- Longitud total12.0000 pulg.
- Ancho general0.2500 pulg.
- MaterialNeopreno
- Número de dientes60
- Número de lados dentados1
- Material del cordón de refuerzoFibra de vidrio
- Longitud del paso12.0000 pulg.
- Perfil de dienteTrapezoidal
- Rango de temperatura de funcionamiento-30°F a 180 °F
- Número de Upc del fabricante698672350136
- UPC_NO698672350136
- Peso0.01 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad