Descripción general
- Resistente al fuego; resistente al aceite
Especificaciones
- Tipo de correaXL
- Paso0.2000 pulg.
- Longitud total19.0000 pulg.
- Ancho general0.2500 pulg.
- MaterialNeopreno
- Número de dientes95
- Número de lados dentados1
- Material del cordón de refuerzoFibra de vidrio
- Longitud del paso19.0000 pulg.
- Perfil de dienteTrapezoidal
- Rango de temperatura de funcionamiento-30°F a 180 °F
- Número de Upc del fabricante698672350273
- UPC_NO698672350273
- Peso0.02 lb