Descripción general
- Resistente al fuego; resistente al aceite
Especificaciones
- Tipo de correaXL
- Paso0.2000 pulg.
- Longitud total23.0000 pulg.
- Ancho general0.3750 pulg.
- MaterialNeopreno
- Número de dientes115
- Número de lados dentados1
- Material del cordón de refuerzoFibra de vidrio
- Longitud del paso23.0000 pulg.
- Perfil de dienteTrapezoidal
- Rango de temperatura de funcionamiento-30°F a 180 °F
- Número de Upc del fabricante698672350365
- UPC_NO698672350365
- Peso0.03 lb