Descripción general
Descripción del fabricante
250XL037 Correa de distribución Synchro-Cog
- Vida útil mejorada de la correa
- Reducción del deterioro de la tensión
- Resistente a los saltos y al cizallamiento
- Reducción del desgaste de la rueda dentada
- Amortiguación de impactos
- Reducción del ruido
Especificaciones
- Tipo de correaXL
- Paso0.2000 pulg.
- Longitud total25.0000 pulg.
- Ancho general0.3750 pulg.
- MaterialPolímero
- Número de dientes125
- Número de lados dentados1
- Longitud del paso25.0000 pulg.
- Número de Upc del fabricante785201646164
- UPC_NO785201646164
- Peso0.04 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Timken Belts UpdateSince the acquisition of Carlisle belts in 2015, everything about a Timken belt has been weighed against the high expectations associated with the Timken brand. Best-in-Class Engineering and Development. Advanced Compound and Material Sciences. Exacting Tolerances for Dimensional Criteria
View Literature
Timken Flour Power Roller Mill BeltsAvoid downtime with durable and dependable Flour Power roller mill belts. Flour Power roller mill belts offer efficient and reliable power transmission in a compact drive solution.
View Literature
Timken Feather Picker V-BeltsReduce downtime and maintenance costs with premium quality Timken belts for poultry processing equipment.
View Literature