Motion
285L050

Gates
285L050

Correa de distribución industrial PowerGrip® 9257-2108 - L - Rendimiento ligero, paso de 0.3750 pulg., 0.5000 pulg. de ancho, 76 dientes, material de neopreno
Artículo MI #00693797
No. Fabricante 285L050
Precio27.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
285L050

Correa de distribución industrial PowerGrip® 9257-2108 - L - Rendimiento ligero, paso de 0.3750 pulg., 0.5000 pulg. de ancho, 76 dientes, material de neopreno
Artículo MI #00693797
No. Fabricante 285L050

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio27.50 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
285L050 CINTURÓN DE AJUSTE
  • La cuerda de tracción de fibra de vidrio proporciona alta resistencia, excelente vida útil de flexión y alta resistencia a la elongación
  • El cuerpo de neopreno proporciona protección contra la suciedad, la grasa, el aceite y la humedad
  • El revestimiento de nailon proporciona una superficie de desgaste duradera para una larga vida útil
  • Solución limpia y sin mantenimiento para la conversión de la transmisión de la cadena de rodillos sin necesidad de lubricación ni retensado.

Especificaciones

  • Tipo de correa
    L - Servicio ligero
  • Paso
    0.3750 pulg.
  • Longitud total
    28.5000 pulg.
  • Ancho general
    0.5000 pulg.
  • Material
    Policloropreno (neopreno)
  • Número de dientes
    76
  • Número de lados dentados
    1
  • Ancho
    13 mm / 0.5 pulg.
  • Color
    Negro
  • Material del cordón de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • Longitud del paso
    724 mm / 28.5 pulg.
  • Perfil de diente
    Trapezoidal
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a +212 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    212 °F
  • Características de resistencia
    Resistente al aceite
  • Número de catálogo del fabricante
    9257-2108
  • Número de Upc del fabricante
    072053564273
  • UPC_NO
    072053564273
  • Peso
    0.06 lb
  • Ancho de la correa
    0.5000 pulg.
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Parte posterior del cinturón
    Suave
  • Altura de la correa
    3.6 mm / 0.14 pulg.
  • Sección de la correa
    L
  • Material del cable
    Fibra de vidrio
  • Tipo de extremo
    Sin fin
  • Tipo de tejido
    Dientes de nailon
  • Temperatura máxima
    +212°F / +100 °C
  • Temperatura mínima
    -22°F / -30 °C
  • De lado
    De una cara
  • Compatibilidad de la rueda dentada
    PowerGrip GT
  • Ancho estándar
    SÍ
  • Conductivo estático
    No
  • Formulario de diente
    Diseño trapezoidal
  • Altura del diente
    1.91 mm / 0.075 pulg.
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Descripción
    El perfil de dientes trapezoidal de las correas de distribución PowerGrip l ofrece una alternativa económica y sin mantenimiento a las transmisiones de cadena convencionales y es adecuado para su uso en aplicaciones de posicionamiento.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos