367L050
Cinturón L - L, paso de 0.3750 pulg., paso de 36.7000 pulg. de longitud, 0.5000 pulg. de ancho, 98 dientes, material de neopreno
Artículo MI #00693848
No. Fabricante 367L050
Precio37.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinturón L - L, paso de 0.3750 pulg., paso de 36.7000 pulg. de longitud, 0.5000 pulg. de ancho, 98 dientes, material de neopreno
Artículo MI #00693848
No. Fabricante 367L050
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
Precio37.25 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
367L050 CINTURÓN DE AJUSTE

Especificaciones

  • Tipo de correa
    L
  • Paso
    0.3750 pulg.
  • Longitud total
    36.7500 pulg.
  • Ancho general
    0.5000 pulg.
  • Material
    Neopreno
  • Número de dientes
    98
  • Número de lados dentados
    1
  • Material del cordón de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • Longitud del paso
    36.7000 pulg.
  • Número comercial
    367L
  • Perfil de diente
    Trapezoidal
  • Características de resistencia
    Resistente al aceite
  • UPC_NO
    698672360371
  • Peso
    0.09 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo