Descripción general
- Resistente al fuego; resistente al aceite
Especificaciones
- Tipo de correaL
- Paso0.3750 pulg.
- MaterialNeopreno
- Longitud total48.0000 pulg.
- Ancho general0.5000 pulg.
- Número de dientes128
- Número de lados dentados1
- Número de Upc del fabricante698672360494
- Rango de temperatura de funcionamiento-30°F a 180 °F
- Material del cordón de refuerzoFibra de vidrio
- Perfil de dienteTrapezoidal
- Peso0.12 lb