150L075
Cinturón de engranajes - L, paso de 0.3750 pulg., paso de 15.0000 pulg. de longitud, 0.75 de ancho, 40 dientes, material de neopreno
Artículo MI #00693943
No. Fabricante 150L075
Precio86.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinturón de engranajes - L, paso de 0.3750 pulg., paso de 15.0000 pulg. de longitud, 0.75 de ancho, 40 dientes, material de neopreno
Artículo MI #00693943
No. Fabricante 150L075
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
Su precio$86.02/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
150L075 CINTURÓN DE ENGRANAJE
  • Dientes moldeados: dientes resistentes al cizallamiento diseñados para proporcionar un acoplamiento positivo suave con poleas de correas de engranajes. Cordón de alta tensión: Cordones especialmente tratados para proporcionar resistencia y una vida útil de flexión adicional a la vez que proporcionan resistencia al alargamiento de la correa. Sección de compresión: se adhiere a los cables de la correa para proteger contra la suciedad, la grasa, el aceite, el ozono y otros peligros ambientales.

Especificaciones

  • Tipo de correa
    L
  • Paso
    0.3750 pulg.
  • Longitud total
    15.0000
  • Ancho general
    0.7500
  • Material
    Neopreno
  • Número de dientes
    40
  • Número de lados dentados
    1
  • Longitud del paso
    15.0000 pulg.
  • Tipo de construcción
    No aplicable
  • Número comercial
    150L075
  • Perfil de diente
    Trapezoidal
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180
  • Características de resistencia
    Resistente a aceites y productos químicos
  • Estándares cumplidos
    ARPM IP-24 ISO19347:2135
  • Número de catálogo del fabricante
    150L075
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289289080
  • UPC_NO
    662289289080
  • Peso
    0.05

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo