Descripción general
- Resistente al fuego; resistente al aceite
Especificaciones
- Tipo de correaL
- Paso0.3750 pulg.
- Longitud total36.7000 pulg.
- Ancho general0.7500 pulg.
- MaterialNeopreno
- Número de dientes98
- Número de lados dentados1
- Material del cordón de refuerzoFibra de vidrio
- Longitud del paso36.7000 pulg.
- Perfil de dienteTrapezoidal
- Rango de temperatura de funcionamiento-30°F a 180 °F
- Número de Upc del fabricante698672360388
- UPC_NO698672360388
- Peso0.13 lb